Strojní závitník Typ B HSS-E, vaporizovaný, M: M14

Artiklové číslo: 132645 M14
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M14
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 14 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr stopky DS 11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 80,6 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 11,85 mm
Délka závitořezné části Lc 29,4 mm
Délka naříznutí 8 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 12 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normlänge L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 42 mm
Hmotnost 70 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M14
EAN / GTIN 4062406088132
Číslo výrobce 132645 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.