Elettrovalvola a 2/2 vie, NC, ottone, G 3/4, DN20, PN 0-12, FPM, a comando forzato, 230 V CA

Codice art.: 129402
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 129402
EAN / GTIN 4047322730785
Codice del produttore 129402
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Elettrovalvola a 2/2 vie, NC, ottone, G 3/4, DN20, PN 0-12, FPM (FKM), a comando forzato, 230 V AC, temperatura del fluido da -15 a 100, temperatura ambiente da -10 a 50. In molti settori, come l’impiantistica, la tecnologia di processo o la tecnologia di riempimento, le elettrovalvole sono una soluzione ottimale per il controllo e la regolazione dei fluidi. Con questa serie standard professionale, RIEGLER offre valvole per fluidi progettate in Germania e prodotte in Europa. Un sistema modulare gestito in modo coerente garantisce un’ampia gamma di possibili configurazioni delle valvole in termini di materiali di tenuta o corpi valvola. Se non trovate le specifiche richieste nella nostra gamma standard, non esitate a contattarci.