• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattori per snodi sferici con mandrino idraulico per veicoli pesanti, con 36 mm apertura a forchetta, 15 t max. forza di trazione

Codice art.: 129-5-H
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 129-5-H
EAN / GTIN 4021176865091
Codice del produttore 129-5-H
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore per giunti sferici con mandrino idraulico per autocarri pesanti della serie 129 viene utilizzato per l'estrazione idraulica dei perni sferici durante la rimozione dei giunti sferici su barre di spinta e barra di collegamento, specificamente per autocarri di media e grande taglia, autobus e veicoli da costruzione. La serie 129 si distingue per la sua versatilità di applicazione. Il mandrino idraulico garantisce una rimozione semplice e controllata di parti particolarmente incastrate con un minimo sforzo.
  • Scarso sforzo per un'alta capacità di estrazione
  • Il collare del mandrino impedisce lo scivolamento della chiave

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 76 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 1
  • Profondità totale [mm]: 201 mm
  • Profondità totale [pollici]: 7 15/16
  • Altezza totale [mm]: 280 mm
  • Altezza totale [pollici]: 11 1/32
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 19 mm
  • Coppia massima [Nm]: 35 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 25.82
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Coppia massima (idraulica) [ft lb]: 70 Nm
  • Spessore della forcella in punta, K [mm]: 5,5 mm
  • Spessore della forcella all'estremità, K [pollici]: 3/16
  • Apertura della forcella (apertura bocca) [mm]: 36 mm
  • Apertura della forchetta (apertura della bocca) [pollice]: 1 7/16
  • Altezza della forcella (altezza della ganascia) [mm]: 22,5 mm
  • Altezza della forcella (altezza della ganascia) [pollici]: 7/8
  • Campo di serraggio della leva [mm]: 70 mm
  • Campo di serraggio della leva [pollici]: 2 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)