Vytahovač kulových kloubů s hydraulickým vřetenem pro těžké nákladní automobily, s otvorem vidlice 36 mm, max. tažná síla 15 t

Artiklové číslo: 129-5-H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Kugelgelenk-Ausdrücker

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-5-H
EAN / GTIN 4021176865091
Číslo výrobce 129-5-H
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vytahovač kulových čepů s hydraulickým vřetenem pro těžká nákladní vozidla řady 129 se používá k hydraulickému vytahování kulových čepů při demontáži kulových čepů na tlačných a pásových tyčích, zejména pro střední a těžká nákladní vozidla, autobusy a stavební vozidla. Řada 129 přesvědčí svým širokým spektrem použití. Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsných dílů s malou námahou.
  • Malá síla potřebná pro vysoký výkon při vytahování
  • Objímka na hlavě vřetena zabraňuje vyklouznutí klíče z hlavy.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 76 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 1
  • Celková hloubka [mm]: 201 mm
  • Celková hloubka [palec]: 7 15/16
  • Celková výška [mm]: 280 mm
  • Celková výška [palec]: 11 1/32
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 35 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 25,82
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [Nm]: 70 Nm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 5,5 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 3/16
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 36 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 1 7/16
  • Výška vidlice (výška čelistí) [mm]: 22,5 mm
  • Výška vidlice (výška čelistí) [palec]: 7/8
  • Rozsah upnutí páky [mm]: 70 mm
  • Rozsah upnutí páky [palec]: 2 3/4