• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Příplatek za modrošedé elastické pneumatiky

Č. pol.: 12875
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Kotúč
Šírka 50 mm
Priemer 200 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 12875
EAN/GTIN 4017976128757
Číslo výrobcu 12875
Číslo L L90080 1109
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Nekřídový (nešpinivý). Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kola (mm): 200 x 50
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 200 mm.