Disco per rettifica secco ceramicato 175x75x78mm W15/E18 acciaio

Codice art.: 126245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 126245
EAN / GTIN 9003171262452
Codice del produttore 126245

Descrizione

Descrizione:

Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

Proprietà:

  • Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
  • Grana: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : W15 / E18
  • Dimensioni (P x P x a): 175 x 75 x 78 mm
  • Diametro: 175 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 78 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio
  • Nessuna alterazione del colore del pezzo
  • Regolabile singolarmente

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS