Droog slijpwiel keramiek 175x75x78mm vorm 6 89A36H7AV217

Artikelnummer: 126245
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 126245
EAN/GTIN 9003171262452
Nummer fabrikant 126245

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.

Kenmerk:

  • Form: 6 CILINDR. KOMSCHIJF
  • Specificatie : W15 / E18
  • Afmeting (D x T x H): 175 x 75 x 78 mm
  • diameter: 175 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 78 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Geen werkstukverkleuring
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS