{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 40 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Forma B | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0160 mm | |
| Diametro codolo | 16 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Diametro tagliente, min. | 8 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 8 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h5 | |
| Diametro corpo | 7,7 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 137 mm | |
| Numero taglienti | 1 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo, 1° livello | 90 grado | |
| Forma di affilatura | Z | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Necessaria una punta pilota | si | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 160 mm | |
| Lunghezza utile | 125 mm | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Lunghezza funzionale | 159,5 mm | |
| Numero di giri max. | 32.000 min-1 | |
| Peso | 100 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta per fori profondi a uno spigolo | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 124002 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263106890 | |
| Codice del produttore | 124002 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |