HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 200 mm, AlTiN, Premer DC h5: 8mm

Št. art.: 124002 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h5 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 40 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0160 mm
Premer držala 16 mm
Dolžina držala 40 mm
Izvedba držala HB
Premer rezila, min. 8 mm
Premer rezila, maks. 8 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h5
Premer telesa 7,7 mm
Dolžina vpenjalnega utora 137 mm
Število rezil 1
Smer sukanja nevtralno, ravno
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Oblika brušenja Z
Ime izdelka (tip) N
Potreben je pilotni sveder Da
Rezalni material HM
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Prevleka AlTiN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 160 mm
Uporabna dolžina 125 mm
Skupna dolžina 200 mm
Funkcionalna dolžina 159,5 mm
Največja hitrost 32.000 min-1
Masa 100 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za globoke luknje z enim robom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 124002 8
EAN/GTIN 4067263106890
Številka proizvajalca 124002 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
GG
K
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Opomba:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122736 ali št. 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606 za aluminij.
  • Za vrtalne stroje za globoko vrtanje:
    Za globine vrtanja > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D.
  • Za obdelovalne centre:
    Od globine vrtanja > 40×D je treba obdelavo razdeliti na dva orodja. Pri tem je treba premer naknadnega orodja zmanjšati za približno 0,02 mm.
Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utora LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.