Fresa circolare PolyMILL P25 d h6 16HB L1=45,5

Codice art.: 123600
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
Codice articolo 123600
EAN / GTIN 04255911733240
Codice del produttore 123600
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo PolyMILL P25, diametro gambo d h6 [mm] 16, forma gambo DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensione PolyMILL P25, profondità di taglio S max [mm] 11,7, d1 [mm] 13,6, L [mm] 94,6, L1 [mm] 45,5, sedi delle placchette 1, versione del gambo HM, giraviti 111594, vite 107529, coppia di serraggio della vite [Nm] 55