{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 25 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01001015 | |
| Modulo di attacco | Forma B | |
| Versione attacco | Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante | |
| Dimensione attacco, metrica | 10 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo DS | 10 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 40 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 10 mm | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 9 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 9 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 120 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 1,418 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 30 grado | |
| Angolo, 1° livello | 145 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Necessaria una punta pilota | si | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TiAlN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 122 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 110 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
| Lunghezza funzionale | 110 mm | |
| Peso | 113 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | verde | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 123236 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197842954 | |
| Codice del produttore | 123236 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |