• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm oppure pollici): 3

Codice art.: 122773 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
442 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00605305
Modulo di attacco Forma E
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Aria idonea
Diametro tagliente, min. 3 mm
Diametro tagliente, max. 3 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO m7
Lunghezza scanalatura per trucioli 28 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,55 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) H
Materiale da taglio VHM
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 40 mm
Lunghezza utile 23 mm
Lunghezza complessiva 66 mm
Lunghezza funzionale 0 mm
Peso 17 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 L
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122773 3
EAN / GTIN 4062406135584
Codice del produttore 122773 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile concepito appositamente per la foratura senza passaggio interno per LR. I taglienti principali concavi e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria dei taglienti con affilatura speciale e imbocco a 4 superfici garantisce una foratura sicura. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura e al calore.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.