{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | DIN 6537 L | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | p6 | |
| Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo, 1° livello | 140 gradi | |
| Angolo di spirale, min. | 30 gradi | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 25 bar | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Avanzamento f | 0,15 mm/gir. | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600115 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 36 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,73 mm | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Passo spirale | 21,8 mm | |
| Forma di affilatura | A | |
| Tipo di utensile di foratura | Trapano a doppio smusso | |
| Necessaria una punta pilota | no | |
| Materiale da lavorare | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | p6 | |
| Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
| Lunghezza funzionale | 73,27 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 6×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 30 mm | |
| Avanzamento in | acciaio < 1100 N/mm2 |
| Codice articolo | 122736 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197567048 | |
| Codice del produttore | 122736 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |