• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

Codice art.: 122652 10,06-X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 3 Articolo
    222,26 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    185,22 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Campo 10,06 mm - 12,05 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 71 mm
Lunghezza complessiva L 118 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,27 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122652 10,06-X
EAN / GTIN 4062406078720
Codice del produttore 122652 10,06-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
Acciaio < 55 HRC
H
28
Acciaio < 60 HRC
H
16
Acciaio < 65 HRC
H
14
Acciaio < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale − tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Grazie ai taglienti principali convessi e a un arrotondamento degli spigoli, la punta presenta un’elevata stabilità e resistenza assiale. Speciale rivestimento multi-nanostrato per foratura su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Tempo di consegna: 12 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ±10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto