• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta in HMI per HPC GARANT Master Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Codice art.: 122475 3
Sconto
76,80 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 15,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122475 3
EAN / GTIN 4069515005814
Codice del produttore 122475 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
155
Acciaio < 900 N/mm²
P
145
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e affilatura speciale ottimizzata per garantire la migliore formazione dei trucioli e una sicura rottura degli stessi con al contempo valori di avanzamento elevati. Microgeometria di ultima generazione, taglienti di forma convessa e affilatura a tazza per una maggiore stabilità del tagliente principale. Scanalature ottimali e geometria frontale brevettata per una sicura evacuazione dei trucioli su acciaio e ghisa. Rivestimento ad alte prestazioni di ultimissima generazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare la forma HB: con n. art. 122471 / 122476.
Ordinare la forma HE: con n. art. 122470 / 122475 e 129100HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto