• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta in HMI GARANT Master Steel Speed, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm

Codice art.: 122425 10,2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6537 K
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 10,2 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 102 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
Diametro codolo DS 12 mm
Angolo, 1° livello 135 grado
Angolo di spirale, min. 30 grado
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 25 bar
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Lubrorefrigerante
Serie Master Steel
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Lunghezza codolo LS 45 mm
Esecuzione del codolo HA
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 2,11 mm
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura A
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 57 mm
Lunghezza utile L1 39,7 mm
Lunghezza funzionale 99,89 mm
Peso 167 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 4×D

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122425 10,2
EAN / GTIN 4045197785855
Codice del produttore 122425 10,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Progettata per l'utilizzo con velocità di taglio molto elevate. Particolarmente adatta per le macchine con poca potenza e un numero di giri elevato.
  • Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.
  • Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.
  • Scanalature lucidate per una buona truciolatura.

Un tagliente trasversale sottile e la particolare disposizione dei 4 biselli assicurano un'elevata precisione di posizionamento e allineamento. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art.122426 .
Forma HE: ordinare con n. art. 122425 + 129100HE .