• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Portabit esagonale 5/16″ L.32mm

Codice art.: 12180030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12180030
EAN / GTIN 4018754103867
Codice del produttore 12180030
Numero-L L60010 1454
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Bussola esagonale da 5/16″ con molla a compressione anulare
  • Le punte sono facili da inserire, si incastrano saldamente e si estraggono facilmente.
  • DIN 3126 Forma D 8 / ISO 1173 Forma D 8

Proprietà:

  • d: 16,5 mm
  • Quadro di azionamento interno (mm): C 10 mm
  • Lunghezza mm (L): 32 mm
  • Esagono di uscita interno (mm): D 8 mm
  • Esagono di uscita interno (pollici): 5/16 pollici
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 39 g