• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3/8″ Držák bitů s šestihranným pohonem 5/16″ D.32mm

Artiklové číslo: 12180030
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12180030
EAN / GTIN 4018754103867
Číslo výrobce 12180030
L-číslo L60010 1454
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Šestihranná hlavice 5/16″ s kroužkovou přítlačnou pružinou
  • Bity se snadno vkládají, bezpečně se zacvaknou a snadno se opět vytáhnou.
  • DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8

Charakteristika:

  • d: 16,5 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (mm): C 10 mm
  • Délka mm (L): 32 mm
  • Vnitřní šestihran výstupu (mm): D 8 mm
  • Výstupní šestihran uvnitř (palce): 5/16″
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 39g