• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarpe antinfortunistiche basse jo_SPEEDY black-red Low ESD S3 jo_SPEEDY black-red Low ESD S3, Taglia40

Codice art.: 12151-40
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie jo_SPEEDY
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore red; black
Dimensioni EU 40
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Gomma
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Plastica
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Caratteristica scarpa lined; leather-free; metal-free sole
Materiale fodera interna Tessuto
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12151-40
EAN / GTIN 4035877934970
Codice del produttore 12151-40
Numero-L L00790 5836
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/EVA jo_DYNAMIC
  • Calotta in gomma
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "jo_SPEEDY" Visualizza tutto