Chiave ad anello aperto 16 Z

Codice art.: 1211641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1211641
EAN / GTIN 4002805877128
Codice del produttore 1211641
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Forgiate
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 16 mm
  • capacità (max.): 13,0
  • larghezza totale [mm]: 27 mm
  • altezza totale [mm]: 33,5 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 2 [mm]: 19,5 mm
  • altezza testa 2 [mm]: 10 mm
  • larghezza nominale [mm]: 27 mm