Alesaggi Ø 29,3 mm

Codice art.: 121-293
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie 121
Per materiale plastica
Per spessore materiale max. 2 mm
Diametro del foro 29,3 mm
Apertura chiave della vite di pressione 17 mm
Tipo di prodotto Fustelle per lamiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121-293
EAN / GTIN 4021176058776
Codice del produttore 121-293
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I fori della serie 121 vengono utilizzati per punzonare uniformemente i paraurti in plastica per sensori di distanza, nonché per perforare fori in materiali a pareti sottili. Durante il processo di lavorazione, il pezzo non si deforma. Ogni Alesaggi è costituito da un punzone, una matrice e una vite di pressione in esecuzione particolarmente stabile.
  • La geometria di taglio speciale previene il distacco della vernice dell'auto
  • Può essere utilizzato facilmente su paraurti già verniciati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 61,5 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/8
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M10x1
  • Diametro esterno [mm]: 39 mm
  • Diametro del foro [mm]: 29,3
  • Diametro del foro [pollici]: 1 1/8
  • Materiale da lavorare: Tessuto
  • Spessore massimo della lamiera (acciaio inox) [mm]: 1,2 mm
  • Spessore massimo lamiera (acciaio) [mm]: 2 mm
  • Punzone a vite con cuscinetto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spessore massimo della lamiera (alluminio) [mm]: 2 mm
  • Spessore massimo della lastra (rame) [mm]: 2 mm