• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per tubi angolari 45° 1 pollice

Codice art.: 121 010 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121 010 2
EAN / GTIN 4049002000133
Codice del produttore 121 010 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e bonificato
  • Pinza angolata a 45°, forma B
  • Specchio a pinza levigato
  • dentatura sfalsata rispetto al senso di rotazione
  • Prevenzione delle contusioni grazie alla protezione anti-schiacciamento
  • elevata trasmissione di forza grazie alle ganasce completamente temperate
  • autobloccante anche sotto carico massimo
  • Elevata resistenza all’usura grazie alla dentatura ulteriormente temprata
  • Regolazione precisa dell’ampiezza di apertura con dado di regolazione imperdibile
  • verniciato a polvere bicolore

Proprietà:

  • Peso: 843 g
  • Lunghezza: 310 mm
  • Esecuzione: verniciato a polvere
  • Colore: grigio
  • Dimensione: 1 in
  • Apertura: 0 – 42 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello