Pinze per tubi d'angolo modello svedese 2″.

Codice art.: 120A.2P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Codice del produttore 120A.2P
Numero-L L60130 9176

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Corpo forgiato in acciaio di alta qualità
  • dentellatura speciale per afferrare il tubo in 3 punti

Proprietà:

  • A max. [″″: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Campata [mm]: 76
  • [kg]: 2.400