Pince pour tube d'angle modèle suédois 2″

Réf.: 120A.2P
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Réf. fabricant 120A.2P
Article hors catalogue L60130 9176

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: corps en acier forgé de haute qualité
  • denture spéciale pour saisir le tube en 3 points

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Envergure [mm]: 76
  • [kg]: 2,400