Dispositivo di misura dell'angolo di rotazione 1/2

Codice art.: 1195980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1195980
EAN / GTIN 4002805918036
Codice del produttore 1195980
Numero-L L60160 782
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Avvitatura secondo coppia e angolo di rotazione prescritti
Esecuzione:
GoniometrI separati con attacco quadro da 1/2″ o 3/4″
N. 8200-01/-02 con braccio a graffa e magnetico
N. 8200-11 solo con braccio magnetico
Da azionare in combinazione con una chiave dinamometrica adatta
Non superare il valore di massima capacità delle chiavi dinamometriche
Il valore di massima capacità degli attacchi quadri si intende già comprensivo dei valori raggiunti con il serraggio angolare: 1/2″ - 390 N·m; 3/4″ - 1330 N·m
Vengono forniti:

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Ø testa 1 [mm]: 80 mm
  • Anello graduato: 0-360°
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no