{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Cono Morse CM | |
| Codifica punti di attacco | MKG0040208x | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 4 | |
| Lunghezza codolo | 124 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 45 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 45 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 45 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 210 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 12,3 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 20 grado | |
| Angolo di spirale, max. | 32 grado | |
| Angolo, 1° livello | 118 grado | |
| Forma di affilatura | A | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 241,5 mm | |
| Lunghezza utile | 120 mm | |
| Lunghezza complessiva | 359 mm | |
| Peso | 2.139 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 345 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 116340 45 | |
| EAN / GTIN | 4045197031044 | |
| Codice del produttore | 116340 45 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |