{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00700105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0070 mm | |
| Diametro codolo | 7 mm | |
| Lunghezza codolo | 90 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 7 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 7 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 200 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 1,6 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 38 grado | |
| Angolo, 1° livello | 130 grado | |
| Forma di affilatura | C | |
| Designazione del prodotto (tipo) | FS | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 229 mm | |
| Lunghezza utile | 193 mm | |
| Lunghezza complessiva | 290 mm | |
| Peso | 70 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 1869 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 116240 7X290 | |
| EAN / GTIN | 4045197028822 | |
| Codice del produttore | 116240 7X290 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |