Ponteggio pieghevole SG con piattaforma tripla Altezza piattaforma 6,43 m

Codice art.: 115565
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115565
EAN / GTIN 4031405949331
Codice del produttore 115565

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
  • Doppio telaio pieghevole realizzato con aste tubolari rettangolari con cerniere autobloccanti
  • Piano di lavoro di grande formato con 4,5 m²
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Facile assemblaggio e smontaggio senza utensili
  • Altezze di lavoro fino a 10,39 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 8430 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 310 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W18
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 2172 mm
  • Altezza ponteggio: 7530 mm
  • Lunghezza ponteggio: 2611 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1900 mm
  • Altezza piattaforma: 6430 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2450 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi