Manometro standard «pressure line» G 1/4 in basso, 0-16, 0 bar/230 psi, Ø50

Codice art.: 114741
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
Serie pressure line
Denominazione originale prodotto Standardmanometer pressure line
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 16 bar
Materiale corpo plastica
Materiale dischi plastica
Diametro del disco 50 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114741
EAN / GTIN 4047322175623
Codice del produttore 114741
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard «pressure line», custodia in plastica, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 2, 5, campo di misura 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø 50. La serie economica di manometri standard nei diametri più comuni e nei campi di misura più richiesti. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • elemento di misura: lega di rame
  • Esecuzione: Manometro a molla tubolare
  • Classe di qualità: 2,5
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 50 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 16 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 1 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione

Download & documenti

Della stessa famiglia "pressure line" Visualizza tutto