Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4mm

Codice art.: 114405 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,46 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    2,89 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
993 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0040 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 4 mm
Lunghezza codolo 32 mm
Diametro tagliente, min. 4 mm
Diametro tagliente, max. 4 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza scanalatura per trucioli 43 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,8 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 33 grado
Angolo, 1° livello 135 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS-CO8
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 47 mm
Lunghezza utile 37 mm
Lunghezza complessiva 75 mm
Peso 6 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 338
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114405 4
EAN / GTIN 4045197534859
Codice del produttore 114405 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.