• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola ad aria compressa, ugello corto, plastica, PN max. 10 bar, nipplo, NW 7, 2

Codice art.: 114373
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114373
EAN / GTIN 4047322054324
Codice del produttore 114373
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiatrice con ugello corto, plastica, intervallo di temperatura da -20 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, nipplo per raccordi NW 7, 2. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc.

Proprietà:

  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: Raccordo maschio per raccordi NW 7,2
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C