• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio inossidabile (W5), 10 - 16 mm, 9 mm

Codice art.: 114226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 10 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 16 mm
Larghezza fascetta 9 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114226
EAN / GTIN 4047322030038
Codice del produttore 114226
Numero-L L00970 894
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio inossidabile 1.4401 (W5), vite esagonale SW 7, campo di serraggio 10, 0 - 16, 0 mm, larghezza nastro 9, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7 con intaglio a croce integrato, acciaio inossidabile 1.4401 (W 5).

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4401 (W5)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 16,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 10,0 mm