Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W 2), 16-25 mm, 12 mm

Codice art.: 114215
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 16 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 25 mm
Larghezza fascetta 12 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114215
EAN / GTIN 4047322284165
Codice del produttore 114215
Numero-L L00970 391
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 16, 0 - 25, 0 mm, larghezza nastro 12, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 25,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 16,0 mm