Tagliatubi per tubi con diametro esterno max. 17 mm

Codice art.: 113584
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Schlauch
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro esterno del tubo flessibile 17 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113584
EAN / GTIN 4047322068512
Codice del produttore 113584
Numero-L L00970 1038
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tagliatubi per tubi con diametro esterno max. 17 mm. In robusta forma a pinza maneggevole, lame di ricambio sostituibili. Per tutti i tubi flessibili in plastica comuni.

Proprietà:

  • Ø esterno max. del tubo: 17 mm