{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
| Rivestimento | TiN | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 130 grado | |
| Codolo | codolo cilindrico | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,3 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 14 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 113230 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197005267 | |
| Codice del produttore | 113230 2,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |