{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00400105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 4 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo DS | 4 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 27 mm | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 4 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0.9 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 40 grado | |
| Angolo, 1° livello | 130 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | FS | |
| Materiale da taglio | HSS Co 10 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 28 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 16 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 1897 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 113140 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197003461 | |
| Codice del produttore | 113140 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |