• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,8mm

Codice art.: 113020 6,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,64 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,20 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
566 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 23,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 34 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 6,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113020 6,8
EAN / GTIN 4045197002464
Codice del produttore 113020 6,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Scanalature lucide, biselli nitrurati.
Con punta forma C fino a 3,9 mm, forma S (speciale) da 4 mm.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.