• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco in fibra QUICK-CHANGE 50xR CA60-P93 PE Y acciaio/inox

Codice art.: 112923
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112923
EAN / GTIN 9003171129236
Codice del produttore 112923
Numero-L L50140 2439
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco in fibra a cambio rapido PREMIUM CA-P93 PE Y di Tyrolit è caratterizzato da un’eccellente capacità di asportazione e da una lunga durata. Con questo prodotto è possibile completare in poco tempo lavori di smerigliatura grossolani, rimozione della ruggine e sbavatura di superfici difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inossidabile. La struttura a tre strati del prodotto, in combinazione con l’ossido di alluminio ceramico di alta qualità, garantisce una minore rottura dei grani e una maggiore stabilità dei bordi, per ottenere i migliori risultati. Come tutti i prodotti Quick-Change, il disco in fibra si distingue per la sua facilità d’uso e aumenta significativamente la produttività nei lavori più impegnativi.

Proprietà:

  • Forma: TESSUTO Disco a cambio rapido
  • Materiali adatti: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P93 PE Y CA60
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La massima aggressività garantisce la massima asportazione di materiale
  • Utensile molto resistente grazie alla struttura del prodotto a tre strati in combinazione con ossido di alluminio ceramico e uno strato di raffreddamento
  • La struttura robusta garantisce una bassa scheggiatura della grana e un’elevata stabilità del bordo

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura grossolana, rimozione della ruggine e sbavatura di superfici in acciaio e acciaio inox dure e difficili da raggiungere.

Raccomandazioni:

  • Grana 36/40/60 per la massima asportazione di materiale
  • Grana 80/120 per levigatura fine