Descripción:
El disco de fibra PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caracteriza por un excelente rendimiento de arranque y una larga vida útil. Con este producto se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos trabajos de desbaste, eliminación de óxido y desbarbado de superficies de difícil acceso en acero y acero inoxidable. La estructura tricapa del producto en combinación con el corindón cerámico de alta calidad garantiza una menor rotura del grano y una mayor estabilidad del filo, lo que se traduce en los mejores resultados. Como todos los productos Quick-Change, el disco de fibra brilla por su facilidad de uso y aumenta considerablemente su productividad en las tareas más exigentes.
Característica:
- Forma: TEJIDO Disco de cambio rápido
- Aptitud del material: Acero, acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : CA-P93 PE Y CA60
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
- Diámetro del recipiente: 50 mm
- Tamaño de grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La máxima agresividad garantiza el máximo arranque de material
- Herramienta muy duradera gracias a la estructura de tres capas del producto en combinación con óxido de aluminio cerámico y una capa de refrigeración
- Estructura robusta que garantiza un bajo desprendimiento de grano y una gran estabilidad del filo
Aplicación:
- Para aplicaciones de amolado basto, eliminación de óxido y desbarbado de superficies duras y de difícil acceso de acero y acero inoxidable
Recomendación:
- Tamaño de grano 36/40/60 para el máximo arranque de material
- Tamaño de grano 80/120 para lijado fino