Raccordo a vite diritto, G 1/2 esterno Ø tubo 12, acciaio zincato

Codice art.: 112262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112262
EAN / GTIN 4047322167918
Codice del produttore 112262
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, a tenuta morbida, G 1/2 esterno, Ø esterno tubo 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 27, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna cilindrica, tenuta morbida, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm