{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Capacità V | 240 l | |
| Lunghezza dimensione esterna L | 790 mm | |
| Larghezza dimensione esterna B | 590 mm | |
| Altezza dimensione esterna H | 635 mm | |
| Lunghezza interna L1 | 750 mm | |
| Larghezza interna B1 | 550 mm | |
| Altezza interna H1 | 590 mm | |
| Materiale | Alluminio | |
| Numero mpugnature | 2 pz. | |
| Con coperchio | si | |
| Ruote integrate | no | |
| Es. impilabile | sì | |
| Tipo di prodotto | Cassetta |
| Codice articolo | 11181 | |
| EAN / GTIN | 4031405111813 | |
| Codice del produttore | 011181 | |
| Numero-L | L90110 658 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |