Disco in fibra QUICK-CHANGE 50xR acciaio/non ferroso/legno

Codice art.: 111567
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111567
EAN / GTIN 9003171115673
Codice del produttore 111567
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco in fibra PREMIUM A-P01 PE Y a cambio rapido per la mini smerigliatrice angolare, i lavori di smerigliatura generale in aree difficili da raggiungere possono essere completati in pochissimo tempo. Materiali come l’acciaio, i metalli non ferrosi, la plastica e il legno non rappresentano una sfida per questo disco in fibra di uso universale, che diventa così un utensile versatile nella vostra cassetta degli attrezzi. Grazie al loro design robusto, questi utensili sono estremamente stabili e durevoli. Approfittate dei nostri semplici dischi a cambio rapido che possono essere utilizzati senza attrezzi di montaggio.

Proprietà:

  • Forma: TESSUTO Disco a cambio rapido
  • Materiali adatti: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P01 PE Y A36
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Grandezza della grana: 36
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima produttività grazie alla facilità di utilizzo
  • Robusto supporto in poliestere a due strati per una lunga durata.
  • Disponibile su richiesta anche nella gamma di grana fine (> 120)

Uso:

  • Per lavori di levigatura generici su un’ampia gamma di materiali come acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno
  • Due diversi supporti coprono i principali sistemi di fissaggio.

Raccomandazioni:

  • Grana 36/50/60 per la massima asportazione di materiale
  • Grana 80/120 per levigatura fine