Beskrivelse:
Med PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change fiberskive til mini-vinkelsliberen kan generelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder klares på ingen tid. Materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ udgør ingen udfordring for denne universelt anvendelige fiberskive, hvilket gør den til en allrounder i din værktøjskasse. Takket være det robuste design er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Drag fordel af vores enkle skiver i quick-change-design, der kan bruges uden monteringsværktøj.
Egenskab:
- Form: GEWEBE hurtigskifteskive
- Materialeegnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P01 PE Y A36
- Dimension (D x DEVICE): 50 x R mm
- Beholderens diameter: 50 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Maksimal produktivitet takket være nem håndtering
- Stærk to-lags polyesterbagside giver lang levetid
- Fås også i det fine kornområde (> 120) på forespørgsel
Anvendelse:
- Til generelle slibeopgaver på en lang række materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ
- To forskellige holdere dækker de vigtigste fastgørelsessystemer.
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36/50/60 for maksimal fjernelse af materiale
- Kornstørrelse 80/120 til fin finish