• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scatole di trasporto impilabili

Codice art.: 11139
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Capacità 140 l
Lunghezza dimensione esterna 900 mm
Larghezza dimensione esterna 505 mm
Altezza dimensione esterna 395 mm
Lunghezza interna 870 mm
Larghezza interna 460 mm
Altezza interna 350 mm
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Es. impilabile
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11139
EAN / GTIN 4031405111394
Codice del produttore 011139
Numero-L L90110 667
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scatola di trasporto in alluminio
  • Universalmente applicabile per il trasporto e lo stoccaggio, ad esempio, di strumenti e dispositivi di misurazione, accessori sportivi, utensili per hobbistica, attrezzature fotografiche o da campeggio
  • Robusto e stabile grazie ai cordoni circonferenziali e alle cerniere con più rivetti
  • Guarnizione completa nel profilo del bordo per proteggere da polvere e umidità
  • Serrature incernierate in acciaio inox con dispositivo per lucchetto o serratura a cilindro
  • Impilamento sicuro grazie agli angoli in plastica resistenti agli urti
  • Facile trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e alle montagne russe opzionali
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Larghezza: 505 mm
  • Altezza: 395 mm
  • Larghezza interna: 460 mm
  • Altezza interna: 350 mm
  • Lunghezza interna: 870 mm
  • Lunghezza: 900 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Volume: 140 l