{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,33 m | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 10 | |
| Distanza pioli | 280 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Es. pieghevole | no | |
| Piattaforma presente | no | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 2,8 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scale speciali |
| Codice articolo | 11113 | |
| EAN / GTIN | 4031405111134 | |
| Codice del produttore | 011113 | |
| Numero-L | L90110 927 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |