• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore, attacco VDI30, WA3030G300RLV

Codice art.: 110207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 110207
EAN / GTIN 4069739016818
Codice del produttore WA3030G300RLV
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, supporto di compensazione, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): WA3030G300RLV
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 70
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 30 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 121 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 90 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: VDI30
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno