Adapter, držalo VDI30, WA3030G300RLV

Št. art.: 110207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 110207
EAN/GTIN 4069739016818
Številka proizvajalca WA3030G300RLV
L-število L31490 116497
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, izravnalno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): WA3030G300RLV
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 70
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 30 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 121 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 90 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: VDI30
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje