• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spelacavi con molla di apertura universale isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta cromata 160 mm

Codice art.: 11 06 160 T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081418
Codice del produttore 11 06 160 T
Numero-L L70010 1768
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm²
  • regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno
  • pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta

Proprietà:

  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 10 mm²
  • Valori di spellatura (diametro): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Protezione anticaduta: sì
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testato VDE; con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di un dispositivo di protezione anticaduta
  • Strumenti legati

Norma:

IEC 60900