• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT VPE600 Pompa per il vuoto 230V EU/CH

Codice art.: 10999500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 10999500
EAN / GTIN 9009013068930
Codice del produttore 10999500
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di collare di serraggio standardizzato consente il montaggio rapido dei comuni motori di carotaggio.
  • Inoltre, un indicatore di centratura, un indicatore angolare e una livella a bolla d’aria aumentano la facilità d’uso e aiutano a risparmiare tempo prezioso nell’allineamento del supporto di foratura.
  • La possibilità di fissaggio con tasselli o a vuoto aumenta anche la flessibilità di applicazione.

Vantaggi:

  • Lavoro preciso grazie al supporto di alta qualità con guida a rulli stabile.
  • Campo di applicazione universale grazie alla regolazione inclinata 90°-45°.
  • Allineamento efficiente del supporto di foratura mediante indicatore di centro di serie.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale