• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT VPE600 Vakuumpumpe 230V EU/CH

Artikel-Nr.: 10999500
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
Artikelnummer 10999500
EAN / GTIN 9009013068930
Herstellernummer 10999500
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das standardisierte Spannhalssystem ermöglicht die schnelle Montage gängiger Bohrmotoren.
  • Zudem steigern ein Zentrumszeiger, eine Winkelanzeige und eine Wasserwaagenlibelle die Benutzerfreundlichkeit und helfen, wertvolle Zeit bei der Bohrständerausrichtung zu sparen.
  • Die Dübel- oder Vakuumbefestigungsmöglichkeit erhöht außerdem die Anwendungsflexibilität.

Vorteil:

  • Exaktes Arbeiten durch hochwertigen Support mit stabiler Rollenführung.
  • Universeller Einsatzbereich dank Schrägverstellbarkeit 90°-45°.
  • Effiziente Bohrständerausrichtung mittels serienmäßigen Zentrumszeigers.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig